Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06094594 GUELL 2/A40/W 80 50K-94 ETRC 220-240V - 06094594

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 5000...5000 K

  • Max. Systemleistung - 78 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944073860

Artikelnummer

PRI06094594

Herstellernummer

06094594

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Max. Systemleistung:

78 W

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

Aluminium

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

ohne

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

7645 lm

Spannungsart:

AC

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

85 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

78...78 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

368 mm

Länge:

319 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Faretto / Proiettore Performance in lighting tipo/modello GUELL CAM 2 A40 W 80W 50K-94