PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06104994 GUELL 2/S/W 80 30K-94 ETRC 220-240V - 06104994

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - grau
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Verstellbarkeit - schwenkbar
Packung
1 ST
EAN
8021944073976
Artikelnummer
PRI06104994
Herstellernummer
06104994
Hersteller
PRI
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
9278 lm
Spannungsart:
AC
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Reflektor:
hochglänzend
Höhe/Tiefe:
85 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
78...78 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
319 mm
Länge:
400 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich



