Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06105394 GUELL 1/S/W 60 50K-94 ETRC 220-240V - 06105394

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 5000...5000 K

  • Max. Systemleistung - 58 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944074065

Artikelnummer

PRI06105394

Herstellernummer

06105394

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Max. Systemleistung:

58 W

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

Aluminium

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Dimmung DALI:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

ohne

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5991 lm

Spannungsart:

AC

Dimmung 1-10 V:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

60-69

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Dimmung DMX:

nein

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

85 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

58...58 W

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

233 mm

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung DSI:

nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

111 lm/W

Anschlussart:

Steckklemme

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

319 mm

Leistungsfaktor:

0.91

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

PERFORMANCE IN LIGHTING : GUELL CAM 1 S W 60W 50K-94, Faretto / Proiettore