PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06106594 GUELL 1/A40/W 60 50K-94 ETRC 220-240V - 06106594

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 5000...5000 K
Max. Systemleistung - 58 W
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - Aluminium
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Packung
1 ST
EAN
8021944074157
Artikelnummer
PRI06106594
Herstellernummer
06106594
Hersteller
PRI
Farbtemperatur:
5000...5000 K
Max. Systemleistung:
58 W
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
Aluminium
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Dimmung DALI:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
ohne
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5905 lm
Spannungsart:
AC
Dimmung 1-10 V:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
60-69
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Dimmung DMX:
nein
Reflektor:
hochglänzend
Höhe/Tiefe:
85 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
58...58 W
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
233 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung DSI:
nein
Lichtverteiler:
Reflektor
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Leuchtenlichtausbeute:
111 lm/W
Anschlussart:
Steckklemme
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
319 mm
Leistungsfaktor:
0.91
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



