Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06109690 LYRA 20 LED SR/T2 4-40K-90/35W - 06109690

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 35 W

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3613 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Leuchtenlichtausbeute - 119 lm/W

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944077820

Artikelnummer

PRI06109690

Herstellernummer

06109690

Hersteller

PRI

Max. Systemleistung:

35 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3613 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Leuchtenlichtausbeute:

119 lm/W

Montageart:

Ansatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Gehäusefarbe:

grau

Fassung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Geeignet für Zopfmaß:

60...76 mm

Schutzklasse:

II

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

35...35 W

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

91 %

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80.9 %

Verstellbare Optik:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-40...45 °C

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Leistungsfaktor:

0.91

Breite:

359 mm

Höhe/Tiefe:

180 mm

Länge:

575 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Apparecchio per illuminazione stradale Performance in lighting tipo/modello LYRA 20 LED SR T2 4-40K-90 35W