PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06109790 LYRA 20 LED SR/T2 4-30K-90/35W - 06109790

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 35 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2850 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP66
Leuchtenlichtausbeute - 115 lm/W
Packung
1 ST
EAN
8021944077837
Artikelnummer
PRI06109790
Herstellernummer
06109790
Hersteller
PRI
Max. Systemleistung:
35 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2850 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP66
Leuchtenlichtausbeute:
115 lm/W
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
4
Gehäusefarbe:
grau
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Geeignet für Zopfmaß:
60...76 mm
Schutzklasse:
II
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Verstellbare Optik:
nein
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein
Leistungsfaktor:
0.9
Breite:
359 mm
Höhe/Tiefe:
180 mm
Länge:
575 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Anschlussart:
Schraubklemme



