PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06115494 GUELL ZERO/S/M 15 50K-94 220-240V - 06115494

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 5000...5000 K
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - grau
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Geeignet für Einbaumontage - nein
Packung
1 ST
EAN
8021944077172
Artikelnummer
PRI06115494
Herstellernummer
06115494
Hersteller
PRI
Farbtemperatur:
5000...5000 K
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Dimmung DALI:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
150000 h
Fassung:
ohne
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
996 lm
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Dimmung 1-10 V:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Dimmung DMX:
nein
Höhe/Tiefe:
58 mm
Schlagfestigkeit:
IK06
Geeignet für Lampenleistung:
15...15 W
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
160.6 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung DSI:
nein
Lichtverteiler:
Reflektor
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Leuchtenlichtausbeute:
111 lm/W
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
174.5 mm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-20...35 °C
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



