PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06115894 GUELL ZERO/A/W 15 50K-94 220-240V - 06115894

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 5000...5000 K
Max. Systemleistung - 15 W
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - grau
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Packung
1 ST
EAN
8021944077219
Artikelnummer
PRI06115894
Herstellernummer
06115894
Hersteller
PRI
Farbtemperatur:
5000...5000 K
Max. Systemleistung:
15 W
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
grau
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Dimmung DALI:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
ohne
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1657 lm
Spannungsart:
AC
Dimmung 1-10 V:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Dimmung DMX:
nein
Reflektor:
hochglänzend
Höhe/Tiefe:
58 mm
Schlagfestigkeit:
IK06
Geeignet für Lampenleistung:
15...15 W
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
207 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung DSI:
nein
Lichtverteiler:
Reflektor
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Leuchtenlichtausbeute:
111 lm/W
Anschlussart:
Steckklemme
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
231 mm
Leistungsfaktor:
0.91
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



