Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06116394 GUELL 3/S/W 260 40K-94 DIM.1-10V 252W - 06116394

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 252 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - grau

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944077394

Artikelnummer

PRI06116394

Herstellernummer

06116394

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

252 W

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Fassung:

sonstige

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

19513 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

98 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

252...252 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

501 mm

Lichtverteiler:

Reflektor

Anschlussart:

Schraubklemme

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

562 mm

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-20...35 °C

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

ja

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Faretto / Proiettore Performance in lighting tipo/modello GUELL 3 S W 260 40K-94 DIM.1-10V 252W