PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06116494 GUELL 3/S/W 260 50K-94 DIM.1-10V 252W - 06116494

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 5000...5000 K
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - Aluminium
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8021944077400
Artikelnummer
PRI06116494
Herstellernummer
06116494
Hersteller
PRI
Farbtemperatur:
5000...5000 K
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
Aluminium
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
ohne
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
19431 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Reflektor:
hochglänzend
Höhe/Tiefe:
98 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
252...252 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
501 mm
Länge:
562 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



