Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06117094 GUELL 3/A40/W 175 50K-94 DIM.1-10V 166W - 06117094

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 5000...5000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944077462

Artikelnummer

PRI06117094

Herstellernummer

06117094

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

Aluminium

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

ohne

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

12526 lm

Spannungsart:

AC

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

98 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

166...166 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

501 mm

Länge:

569 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Faretto / Proiettore Performance in lighting tipo/modello GUELL 3 A40 W 175 50K-94 DIM.1-10V 166W