PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06118794 GUELL 3/S/W 310 40K-94 293W 220/240V - 06118794

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - Aluminium
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8021944077950
Artikelnummer
PRI06118794
Herstellernummer
06118794
Hersteller
PRI
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
23240 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
98 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
293...293 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
501 mm
Länge:
562 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



