Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06118894 GUELL 3/S/W 310 50K-94 293W 220/240V - 06118894

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 5000...5000 K

  • Max. Systemleistung - 293 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944077967

Artikelnummer

PRI06118894

Herstellernummer

06118894

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Max. Systemleistung:

293 W

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

Aluminium

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Wandmontage:

ja

Fassung:

ohne

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

22742 lm

Spannungsart:

AC

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

98 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

293...293 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

501 mm

Länge:

562 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Faretto / Proiettore Performance in lighting tipo/modello GUELL 3 S W 310 50K-94 293W 220 240V