PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06125080 GUELL ZERO KIT/S/M 15 50K-80 220-240V - 06125080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - schwarz
Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°
Geeignet für Einbaumontage - nein
Packung
1 ST
EAN
8021944078964
Artikelnummer
PRI06125080
Herstellernummer
06125080
Hersteller
PRI
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Dimmung DALI:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
150000 h
Fassung:
sonstige
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1657 lm
Lichtstrom:
1484...1484 lm
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Seilsystem:
nein
Dimmung RF:
nein
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Reflektor:
hochglänzend
Außendurchmesser:
20 mm
Höhe/Tiefe:
720 mm
Schlagfestigkeit:
IK06
Geeignet für Lampenleistung:
15...15 W
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Einbaubreite:
0 mm
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung DSI:
nein
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Leuchtenlichtausbeute:
82 lm/W
Anschlussart:
Schraubklemme
Ohne Dimmfunktion:
ja
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
0 mm
Länge:
207 mm
Leistungsfaktor:
100
Polzahl:
3
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-15...35 °C
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
1...2.5 mm²
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
sonstige
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



