PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06127294 KOA MINI ELL 16-40K-94 D1/10V - 06127294

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 17280 lm
Gehäusefarbe - grau
Länge - 410 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8021944079282
Artikelnummer
PRI06127294
Herstellernummer
06127294
Hersteller
PRI
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
17280 lm
Gehäusefarbe:
grau
Länge:
410 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Pendellänge:
180...180 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
410 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
81 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Leistungsfaktor:
0.9



