PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06134796 THEOS-LUM MINI SR 8-40K-96-D1/10 - 06134796

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 8640 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP66
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Montageart - Pendel
Packung
1 ST
EAN
8021944080202
Artikelnummer
PRI06134796
Herstellernummer
06134796
Hersteller
PRI
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
8640 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP66
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Montageart:
Pendel
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
anthrazit
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Notlicht:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Lichtfarbe:
weiß
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Breite:
410 mm
Länge:
410 mm
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Leistungsfaktor:
0.9
Höhe/Tiefe:
206 mm



