PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06137994 KOA WALL MAXI SR 24-40K-94-D1/10 - 06137994

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 25920 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 210 W
Schutzart (IP) - IP66
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Packung
1 ST
EAN
8021944080615
Artikelnummer
PRI06137994
Herstellernummer
06137994
Hersteller
PRI
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
25920 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
210 W
Schutzart (IP):
IP66
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Dimmung DALI:
nein
Dimmung 1-10 V:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Montageart:
Aufbau
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
grau
Dimmung 0-10 V:
nein
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Fassung:
sonstige
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Geeignet für Lampenleistung:
210...210 W
Dimmung Zigbee:
nein
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung programmierbar:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Spannungsart:
AC
Ballwurfsicher:
nein
Dimmung RF:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Breite:
520 mm
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Länge:
600 mm
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Reflektor:
ohne
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
750 °C - 30 s
Leistungsfaktor:
0.9
Höhe/Tiefe:
161 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
1
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Mit Schutzabdeckung:
ja


