Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06144680 GUELL 2/S/W 80 40K-80 ETRC 220-240V - 06144680

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944081421

Artikelnummer

PRI06144680

Herstellernummer

06144680

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Fassung:

ohne

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

85 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

80...80 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

319 mm

Länge:

368 mm

Leistungsfaktor:

0.9

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

GUELL 2 S/W - Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale. Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato. Riflettore simmetrico ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza. Ottica simmetrica diffondente. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm. Viteria esterna in acciaio inox. Clip in alluminio con molla inox, imperdibili. Staffa in acciaio vernciata con polveri poliestere previa cataforesi. Versioni con LED a 3000 K e 5000 K sono disponibili a richiesta. LED 80W 4000K CRI 80. Colore: Nero.