Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06145680 GUELL 3/A40/W 260 40K-80 DIM.1-10V 252W - 06145680

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944081582

Artikelnummer

PRI06145680

Herstellernummer

06145680

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

25038 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

EVG

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

98 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

252...252 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

501 mm

Länge:

563 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Faretto / Proiettore Performance in lighting tipo/modello GUELL 3 A40 W 260 40K-80 DIM.1-10V 252W