Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06226694 KOA WALL MAXI A58/W 32-40K-94-D1/10 - 06226694

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 34560 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 270 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944094797

Artikelnummer

PRI06226694

Herstellernummer

06226694

Hersteller

PRI

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

34560 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

270 W

Schutzart (IP):

IP66

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Montageart:

Aufbau

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

grau

Dimmung 0-10 V:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Fassung:

sonstige

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Geeignet für Lampenleistung:

270...270 W

Dimmung Zigbee:

nein

Geeignet für Nebenleuchtmittel:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung programmierbar:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Spannungsart:

AC

Ballwurfsicher:

nein

Dimmung RF:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Breite:

520 mm

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Länge:

520 mm

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Reflektor:

ohne

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Leistungsfaktor:

0.9

Höhe/Tiefe:

81 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

1

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Mit Schutzabdeckung:

ja

KOA WALL MAXI A/W - Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale. Diffusore con gruppo ottico integrato in tecnopolimero trasparente stabilizzato agli UV ed al calore. Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce. Ottica asimmetrica. Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico. Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm. Versione dimmerabile 1-10 V. Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED. Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi. Viteria esterna in acciaio inox. LED 270W 34560lm 4000K CRI 70. Colore: Grigio metallizzato / Goffrato.