Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06226894 KOA WALL MAXI A58/W 24-30K-94-D1/10 - 06226894

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944094810

Artikelnummer

PRI06226894

Herstellernummer

06226894

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP66

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Schlagfestigkeit:

IK10

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

520 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Breite:

520 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

EVG

Höhe/Tiefe:

81 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leistungsfaktor:

0.9

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

KOA WALL MAXI A/W - Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale. Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato e satinato internamente. Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce. Ottica asimmetrica. Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico. Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm. Versione dimmerabile 1-10 V. Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED. Staffa in acciaio vernciata con polveri poliestere previa cataforesi. Viteria esterna in acciaio inox. LED 210W 3000K CRI 70. Colore: Grigio metallizzato / Goffrato.