PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06252690 LYRA 20 LED SR/T2 12-40K-90/105W - 06252690

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 105 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 10028 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP66
Leuchtenlichtausbeute - 96 lm/W
Packung
1 ST
EAN
8021944103352
Artikelnummer
PRI06252690
Herstellernummer
06252690
Hersteller
PRI
Max. Systemleistung:
105 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
10028 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP66
Leuchtenlichtausbeute:
96 lm/W
Montageart:
Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Gehäusefarbe:
grau
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Geeignet für Zopfmaß:
60...76 mm
Schutzklasse:
II
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
105...105 W
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
91 %
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80.9 %
Verstellbare Optik:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-40...25 °C
Fernbedienung:
ohne
Mit Funksteuerung:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein
Leistungsfaktor:
0.9
Breite:
359 mm
Höhe/Tiefe:
180 mm
Länge:
575 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


