Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06252890 LYRA 20 LED SR/T2 12-40K+RPA-90/105W - 06252890

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 105 W

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 10028 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Leuchtenlichtausbeute - 96 lm/W

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944103505

Artikelnummer

PRI06252890

Herstellernummer

06252890

Hersteller

PRI

Max. Systemleistung:

105 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

10028 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Leuchtenlichtausbeute:

96 lm/W

Montageart:

Ansatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Gehäusefarbe:

grau

Fassung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

kunststoffbeschichtet

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Geeignet für Zopfmaß:

60...76 mm

Schutzklasse:

II

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

105...105 W

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

91 %

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80.9 %

Verstellbare Optik:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-40...25 °C

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

ja

Mit Anschlusskabel:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

359 mm

Höhe/Tiefe:

180 mm

Länge:

575 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

LYRA 20 LED SR/T2 - Apparecchio per installazione a testa palo, per esterni, costituito da: Attacco a palo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere per installazione a testa palo su pali Ø 60 - Ø 76 mm oppure a sbraccio per pali Ø 42 - Ø 60 mm. Corpo in tecnopolimero. Diffusore con gruppo ottico integrato in tecnopolimero trasparente stabilizzato agli UV ed al calore. Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce. Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico. Morsetto sezionatore di linea che all'apertura del coperchio cablaggio interrompe automaticamente l'alimentazione elettrica. Sistema di dissipazione termica in alluminio. Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED. Conforme alla norma UNI 10819 e alle leggi regionali in materia di inquinamento luminoso. Viteria esterna in acciaio inox. Clip imperdibili in inox. Staffa portacomponenti in acciaio zincato. Sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION"che garantisce l'uniformità della distribuzione luminosa anche in caso di inefficienza di qualche LED. Versione con riduzione di potenza automatica. LED 105W 12912lm 4000K CRI 70. Colore: Grigio RAL7035 / Opaco.