Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06263696 SQUARE+2/A55/W 96-40K+RPA-96 - 06263696

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944104571

Artikelnummer

PRI06263696

Herstellernummer

06263696

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

anthrazit

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

26700 lm

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Höhe/Tiefe:

95 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

210...210 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

411 mm

Länge:

491 mm

Leistungsfaktor:

0.9

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

SQUARE+2 A/W - Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale. Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato. Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce. Ottica asimmetrica diffondente. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Anello di chiusura in alluminio pressofuso verniciato incernierato al corpo in maniera imperdibile. Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in tecnopolimero, 5 poli x 4 mm², per cavi Ø 10 - Ø 14 mm. Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED. Viteria esterna in acciaio inox. Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (DM). Per le versioni da 210 W l'installazione "uplight"è consentita solo all'esterno. Versione con riduzione di potenza automatica. Per consentire l'utilizzo dei proiettori nelle varie situazioni installative, parete e palo, è disponibile una vasta gamma di accessori. Per consentire l'utilizzo dei proiettori in ambientazioni tipiche dell'arredo urbano (parchi, giardini, aree pedonali, piazze, parcheggi ecc.) è disponibile la gamma di accessori SYSTEMPARK, composta da pali in acciaio inossidabile e sbracci in alluminio verniciato che permettono di risolvere le varie richieste di installazione. Colore / RAL: AN-96 / Antracite metallizzato / Goffrato. Lampada: LED 210W 26700Lm 4000K CRI 70.