PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06273587 LAMA+ S/EW 100 840 WH1 SMART - 06273587

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 14703 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 101 W
Schutzart (IP) - IP66
Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°
Packung
1 ST
EAN
8021944109217
Artikelnummer
PRI06273587
Herstellernummer
06273587
Hersteller
PRI
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
14703 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
101 W
Schutzart (IP):
IP66
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Leuchtenlichtausbeute:
145.6 lm/W
Dimmung DALI:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Montageart:
Pendel
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
weiß
Dimmung 0-10 V:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Fassung:
sonstige
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Geeignet für Lampenleistung:
101...101 W
Dimmung Zigbee:
nein
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
ja
Betriebsgerät:
EVG
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung programmierbar:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Spannungsart:
AC/DC
Ballwurfsicher:
ja
Dimmung RF:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK07
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Breite:
418 mm
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Länge:
460 mm
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Reflektor:
ohne
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
95.5 %
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
93.4 %
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja
Notstromversorgung integriert:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
750 °C - 30 s
Klirrfaktor (THD):
20
Leistungsfaktor:
0.9
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Lichtstrom einstellbar:
nein
Höhe/Tiefe:
160 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
1
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Mit Schutzabdeckung:
nein
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
8
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
13



