Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06287794 GUELL 1/C/I 30 30K-94 - 06287794

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - grau

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944110169

Artikelnummer

PRI06287794

Herstellernummer

06287794

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

grau

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

85 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

30...30 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

233 mm

Länge:

319 mm

Leistungsfaktor:

0.9

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

GUELL 1 C/I - Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale. Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato. Riflettori ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato eprivo di iridescenza. Ottica circolare intensiva. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm. Viteria esterna in acciaio inox. Clip in alluminio con molla inox, imperdibili. Staffa in acciaio vernciata con polveri poliestere previa cataforesi. A richiesta sono disponibili versioni con ballast dimmerabile. Versioni con LED a 4000 K e 5000 K sono disponibili a richiesta. LED 30W 3000K CRI 94. Colore: Grigio metallizzato/ Goffrato.