Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI07023194 JOLLY 1/S 70-94-CRL HQI-TS/CDM-TD - 07023194

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4200...4200 K

  • Max. Systemleistung - 70 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944031617

Artikelnummer

PRI07023194

Herstellernummer

07023194

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

4200...4200 K

Max. Systemleistung:

70 W

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Fassung:

RX7s

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

magnetischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

Halogen-Metalldampflampe

Dimmung DMX:

nein

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

120 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

70...70 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

265 mm

Dimmung programmierbar:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Länge:

355 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Faretto / Proiettore Performance in lighting tipo/modello JOLLY 1 S 70-94-CRL HQI-TS CDM-TD