Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI08001620 LAMP HID HQI-TS_D/S K12S-36 1000W 6100K - 08001620

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI08001620 LAMP HID HQI-TS_D/S K12S-36 1000W 6100K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 1000 W

  • Sockel - sonstige

  • Farbtemperatur - 5900 K

  • Lampenspannung - 220...240 V

  • Brennermaterial - Quarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944076397

Artikelnummer

PRI08001620

Herstellernummer

08001620

Hersteller

PRI

Lampenleistung:

1000 W

Sockel:

sonstige

Farbtemperatur:

5900 K

Lampenspannung:

220...240 V

Brennermaterial:

Quarz

Lampada ad alogenuri metallici senza riflettore Performance in lighting tipo/modello LAMP HID HQI-TS_D S K12S-36 1000W 6100K