PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14-00735 TRX-T5(5+2S)RAIL-M 49/2 - 14-00735

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2960 mm
Farbe - weiß
Anzahl der Verdrahtungsadern - 3
Mit Verdrahtung - ja
Mit Kabelrinne - ja
Packung
1 ST
EAN
5414833044073
Artikelnummer
PRI14-00735
Herstellernummer
14-00735
Hersteller
PRI
Länge:
2960 mm
Farbe:
weiß
Anzahl der Verdrahtungsadern:
3
Mit Verdrahtung:
ja
Mit Kabelrinne:
ja
Variabler Geräteträgerabstand:
nein
Breite:
61 mm
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2.5 mm²
Höhe:
45 mm
Canale per sistemi di illuminazione in fila continua Performance in lighting tipo/modello TRX-T5(5 2S)RAIL-M 49 2


