Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14-01018 TRX LED 1480 S/W 53,5-840-88 - 14-01018

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 7475 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

5414833078955

Artikelnummer

PRI14-01018

Herstellernummer

14-01018

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

7475 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Ausführung:

Rohr bestückt

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

nein

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1480 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse:

I

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

61 mm

Höhe/Tiefe:

70 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Sistema di illuminazione tubolare Performance in lighting tipo/modello TRX LED 1480 S W 53 5-840-88