PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14-01168 LISTO CLIPS FIX STD (2PCS) - 14-01168

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Länge - 100 mm
Breite - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
5414833038072
Artikelnummer
PRI14-01168
Herstellernummer
14-01168
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Länge:
100 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
180 mm
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello LISTO CLIPS FIX STD (2PCS)


