PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14-01357 TRX LED 1480 S/W 53,5-840-88 EM - 14-01357
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 7475 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Ausführung - Rohr bestückt
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
5414833079846
Artikelnummer
PRI14-01357
Herstellernummer
14-01357
Hersteller
PRI
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
7475 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Ausführung:
Rohr bestückt
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
nein
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
1480 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
ja
Schutzklasse:
I
Leistungsfaktor:
0.9
Breite:
61 mm
Höhe/Tiefe:
70 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein


