Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14-01400 TRX LED 1480 A/M R 53,5-830-88 DALI - 14-01400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 6865 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

5414833080279

Artikelnummer

PRI14-01400

Herstellernummer

14-01400

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6865 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Ausführung:

Rohr bestückt

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK03

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

1480 mm

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse:

I

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

51 mm

Höhe/Tiefe:

70 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

TRX LED 1480 A/M R DALI - Sistema di illuminazione a LED per interni costituito da plafoniera e RAIL per la connesioneelettrica, adatto per spazi commerciali ed industrali, costituto da: Corpo plafoniera in alluminio estruso, verniciato polveri poliestere, colore bianco. Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce. Ottica asimmetrica. Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED. Dimmerazione (DALI). La plafoniera viene fissata sul RAIL elettrificato con due sistemi di bloccaggio a “quarto di giro” in alluminio pressofuso, senza l'utilizzo di utensili. TRX LED si monta sui medesimi RAIL della serie TRX T5. Per installazioni esistenti, TRX LED sostituisce direttamente TRX T5 andandosi ad installare sui RAIL già presenti; per nuove installazioni, è necessario invece ordinare il RAIL contestualmente all'apparecchio. LED 58W 6865lm 3000K CRI 80. Colore: Bianco RAL9003 / Lucido.