Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14002880 A0168/1000-80 SUPPORTO CON BASE CONN. - 14002880

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14002880 A0168/1000-80 SUPPORTO CON BASE CONN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944012395

Artikelnummer

PRI14002880

Herstellernummer

14002880

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

schwarz

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello A0168 1000-80 SUPPORTO CON BASE CONN.