Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14004011 A113/500-80-SUPPORTO NERO - 14004011

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14004011 A113/500-80-SUPPORTO NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944001368

Artikelnummer

PRI14004011

Herstellernummer

14004011

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

schwarz

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello A113 500-80-SUPPORTO NERO