PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14005420 A0180/PMMA SCHERMO LAMA 41-METACRILATO - 14005420
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8021944012081
Artikelnummer
PRI14005420
Herstellernummer
14005420
Hersteller
PRI
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar


