Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14043294 A0286-94 FRANGILUCE WIN 01 - 14043294

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14043294 A0286-94 FRANGILUCE WIN 01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch/asymmetrisch

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Stahl

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944020949

Artikelnummer

PRI14043294

Herstellernummer

14043294

Hersteller

PRI

Lichtverteilung:

symmetrisch/asymmetrisch

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello A0286-94 FRANGILUCE WIN 01