PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14045694 A0294-94 FRANGILUCE WIN 02 - 14045694

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch/asymmetrisch
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8021944022127
Artikelnummer
PRI14045694
Herstellernummer
14045694
Hersteller
PRI
Lichtverteilung:
symmetrisch/asymmetrisch
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Frangiluce in acciaio verniciato grigio (WIN+2).


