PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14045794 A0295-94 VISIERA WIN 02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch/asymmetrisch
Farbe - grau
Werkstoff - Aluminium
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8021944022134
Artikelnummer
PRI14045794
Herstellernummer
14045794
Hersteller
PRI
Lichtverteilung:
symmetrisch/asymmetrisch
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Visiera in alluminio verniciata grigio (WIN+2).