PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14049820 A0312 FRANGILUCE KHA - 14049820
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8021944023636
Artikelnummer
PRI14049820
Herstellernummer
14049820
Hersteller
PRI
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello A0312 FRANGILUCE KHA


