Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14090202 A0448-02 STAFFA LUNGA HORO - 14090202

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14090202 A0448-02 STAFFA LUNGA HORO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944036254

Artikelnummer

PRI14090202

Herstellernummer

14090202

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Staffa lunga in acciaio zincato a caldo che consente l’installazione sovrapposta di due proiettori evitando interferenze fotometriche.