PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14098904 A0474/304-6 PALO CIL.6+PB/D90 INOX - 14098904
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 90 mm
Durchmesser Fußende - 300 mm
Gesamtlänge - 6 m
Packung
1 ST
EAN
8021944041258
Artikelnummer
PRI14098904
Herstellernummer
14098904
Hersteller
PRI
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
90 mm
Durchmesser Fußende:
300 mm
Gesamtlänge:
6 m
Oberflächenschutz:
sonstige
Lichtpunkthöhe:
6 m
Ausleger:
ohne
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
ja
Palo per illuminazione stradale Performance in lighting tipo/modello A0474 304-6 PALO CIL.6 PB D90 INOX


