Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14106003 BOX/AL 2000 HQI-T/MH-LA 400V-94-CR-NO A. - 14106003

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14106003 BOX/AL 2000 HQI-T/MH-LA 400V-94-CR-NO A.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - konventionell

  • Geeignet für Lampenleistung - 2000...2000 W

  • Länge - 328 mm

  • Multiwatt-Ausführung - nein

  • Für Lampenart HI - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944004482

Artikelnummer

PRI14106003

Herstellernummer

14106003

Hersteller

PRI

Ausführung:

konventionell

Geeignet für Lampenleistung:

2000...2000 W

Länge:

328 mm

Multiwatt-Ausführung:

nein

Für Lampenart HI:

ja

Breite:

328 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1...1

Für Lampenart TC-L:

nein

Für Lampenart TC-DEL:

nein

Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):

1...2000 W

Für Lampenart TC-D:

nein

Höhe:

160 mm

Für Lampenart T16:

nein

Für Lampenart HS:

nein

Für Lampenart T26:

nein

Für Lampenart TC-TEL:

nein

Für Lampenart TC-T:

nein

Für Lampenart TC-F:

nein

Für Lampenart HM:

nein

Für Lampenart TC-DD:

nein

Für Lampenart T16-R:

nein

Für Lampenart TC-S:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Für Lampenart T-R:

nein

Für Lampenart TC-SEL:

nein

Für Lampenart T-U:

nein

Für Lampenart TC-QEL:

nein

Für Lampenart LS:

nein

Für Lampenart T7:

nein

Für Lampenart T38:

nein

Schutzklasse:

I

Ballast Performance in lighting tipo/modello BOX AL 2000 HQI-T MH-LA 400V-94-CR-NO A.