Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14150320 A0238/HF 12,2A 2000-CRF 400V PC.XQUADRI - 14150320

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944056962

Artikelnummer

PRI14150320

Herstellernummer

14150320

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

I

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

Halogen-Metalldampflampe

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

520 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

2000...2000 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Faretto / Proiettore Performance in lighting tipo/modello A0238 HF 12 2A 2000-CRF 400V PC.XQUADRI