PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14172902 A0650 GRIGLIA DI PROTEZIONE GU - 14172902

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzkorb
Werkstoff - Stahl
Farbe - Edelstahl
Zubehör - ja
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8021944074638
Artikelnummer
PRI14172902
Herstellernummer
14172902
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzkorb
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Edelstahl
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello A0650 GRIGLIA DI PROTEZIONE GU


