PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14173020 A0651 FRANGILUCE GUELL 1/S - 14173020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - sonstige
Lichtverteiler - Reflektor
Werkstoff - Aluminium
Lichtaustritt - direkt
Packung
1 ST
EAN
8021944074621
Artikelnummer
PRI14173020
Herstellernummer
14173020
Hersteller
PRI
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
sonstige
Lichtverteiler:
Reflektor
Werkstoff:
Aluminium
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello A0651 FRANGILUCE GUELL 1 S


