Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14173294 A0653-94 VETRO SOFT GUELL 1 - 14173294

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14173294 A0653-94 VETRO SOFT GUELL 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Glas

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944074850

Artikelnummer

PRI14173294

Herstellernummer

14173294

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schirm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

grau

Werkstoff:

Glas

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

strukturiert

Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello A0653-94 VETRO SOFT GUELL 1