PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14174796 A0663/96 ATTACCO PARETE THEOS - 14174796

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Werkstoff - Aluminium
Farbe - anthrazit
Zubehör - ja
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8021944078148
Artikelnummer
PRI14174796
Herstellernummer
14174796
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
anthrazit
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello A0663 96 ATTACCO PARETE THEOS


