Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14174920 A0675-AGGANCIO DOPPIO KOA MAXI/MINI - 14174920

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14174920 A0675-AGGANCIO DOPPIO KOA MAXI/MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 237 mm

  • Breite - 150 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944078469

Artikelnummer

PRI14174920

Herstellernummer

14174920

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Werkstoff:

sonstige

Länge:

237 mm

Breite:

150 mm

Transparent:

nein

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello A0675-AGGANCIO DOPPIO KOA MAXI MINI