PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14453194 A0668/1-94 SUPP.PALO SING. GUELL 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück 
- Werkstoff - Aluminium 
- Oberflächenschutz - pulverbeschichtet 
- Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm 
- Zopfdurchmesser leuchtenseitig - 76 mm 
Packung
- 1 ST 
EAN
8021944078261
Artikelnummer
PRI14453194
Herstellernummer
14453194
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
76 mm
Höhe:
19 mm
Zubehör:
ja
Breite:
23 mm
Ersatzteil:
nein
Tiefe:
17 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Gewicht:
1.8 kg